获得专利的夹钳系统
- 显著延长夹钳的使用寿命。
- 安全防滑的铆钉销拉拔爪。
最大限度地减少压缩空气消耗量
利用压缩空气的铆压铆钉和抽芯的双重作用。
防止过载
过载阀
易于使用
振动小,隔音
保持双手温暖
手柄带有橡胶包层
洁净作业
带有一体式安全装置的钉芯收集盒
工作区域无废气
可转动的导流板
应用
可用于铆压直径在 2.4 mm–5.0 mm 之间的任何材质的抽芯铆钉,另外还可用于直径为 6.0 mm 的铝/钢材质的抽芯铆钉。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!