欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
PRO 带轮工作台

图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

PRO 带轮工作台

重型带轮工作台,用途广泛,适用于重型装配作业等任务

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

  • 坚固的钢板结构,多重焊边

  • 倒角作业台面,40 毫米复合榉木材质,普通清漆,可防水耐油

  • 中控锁系统保护内含物品防止被盗

  • 铝手柄,带标签条和透明盖

  • 抽屉可部分抽拉(超过 80%),安装在滚柱轴承上

  • 内置安全抽屉锁可防止倾翻

  • 抽屉内尺寸(宽 x 深):437 x 587 毫米

  • 净存储空间(宽 x 高 x 深):535 x 500 x 680 厘米

  • 抽屉承重能力:负载均匀分布时为 100 千克

  • 带槽横排和穿孔基座有助于插入分隔材料

  • 坚固的转向手柄

  • 2 个脚轮和带制动器的转向轮,∅ 200 毫米


PRO 系列的优点:


  • 前面板可选择 4 种 RAL 颜色

  • 锁与主钥匙系统相容

  • 框架由坚固的方形管制成,30 x 30 毫米

  • 总承载能力高:负载均匀分布时为 600 千克