测试空调装置的工作压力
- 故障排除
- 无需使用空调维修设备
- 当您评估维修情况时,如果空调装置加注不足,您可以立即告知客户。
带 1.0 级压力计
- 在制造过程中进行连续校准检查
- 压力计指示器可以重新调整
带颜色编码的加注软管
轻松区分低压(蓝色)、高压(红色)和真空/加注软管(黄色)
紧固钩
让发动机舱中的工作更加轻松
带泡沫填充物的 Orsy 200 工具箱
- 安全存储
- 易于运输
运输和存储快速连接头的接头
- 防止损坏快速连接头,例如在运输过程中由于重新拧紧所致
- 防止软管打结
压力刻度以巴和磅/平方英寸为单位
温度刻度以 °C 和 °F 为单位
高压软管,红色:1.80 米,带球阀
低压软管,蓝色:1.80 米,带球阀
真空/加注软管,黄色:1.80 米,带球阀
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!