实用的三合一套件
- 用于批头和迷你套筒的双棘轮扳手套件
- 带 1/4 英寸批头支架的延长件,用作方便的 T 形手柄扳手
迷你套筒
用于密闭空间的低规格套筒
带有有限黑色饰面的工具
具有颜色编码的钻头,便于轻松分配到螺杆驱动上
为慈善事业献力 – 每售出一套产品,Würth 将向非盈利机构捐赠 2 欧元
以专有金属盒装运,带有 Reinhold Würth 签名
碳化表面的打印泡沫填充物,提高了耐用性,稳定性和易清洗性
交货范围
- 16 个 ¼ 英寸批头 25 毫米:PH 1、2、3;PZ 1、2;一字 0.6x3.5 毫米、0.8x5.5 毫米;六角套筒 3、4、5、6 毫米;TX10、TX15、TX20、TX25、TX30
- 10 个 ¼ 英寸迷你套筒扳手嵌件 18 毫米:5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 毫米
- 1 个用于套筒扳手的 ¼ 英寸六角到方形转接头
- 1 个双棘轮扳手
- 1 个延长件
- 1 个带泡沫填充物的高品质金属盒
产品须知套件可用作 T 形手柄扳手,方法是将延长件插入双棘轮扳手中心的六角套筒开口中。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!