- 碳化表面的打印泡沫填充物,提高了耐用性,稳定性和易清洗性
- 带有有限黑色饰面的工具
- 以高品质展示盒装运,带有 Reinhold Würth 签名
交货范围:
- 1/4 英寸批头,18 毫米:PH0、PH1、PZ0、PZ1、PZ2 各 1 个;一字 4、6 毫米;六角套筒 3、4、5、6 毫米;TX10、TX15、TX20、TX25、TX27、TX30、TX40;2 个 PH2
- 1/4 英寸套筒扳手嵌件,18 毫米:5、6、7、8、9、10、11、12、13、14 毫米各 1 件
- 1 个双环棘轮扳手,11 毫米或六角
- 1 个带泡沫填充物的高品质金属盒
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!