- 碳化表面印刷填充物,提高了耐用性、稳定性和易清洗性
- 带有有限黑色饰面的工具
- 以高品质展示盒装运,带有 Reinhold Würth 签名
交货范围:
- 1/4 英寸批头,25 mm:以下工具各 1 个:AW10、20、25、30;TX10、15、20、25、30;1/4 英寸转接头 (20 mm)
- 1/4 英寸批头,25 mm:以下工具各 1 个:PH1、2、3;PZ1、2;六角套筒 3、4、5 mm;一字 0.6x3.5 mm;0.8x5.5 mm
- 1/4 英寸批头,50 mm:以下工具各 1 个:PH1、2;PZ1、2;六角套筒 3、4、5 mm;一字 1.0x6.0 mm
- 1/4 英寸多用套筒扳手嵌件:以下工具各 1 个:5、6、7、8、9、10、11、12、13 mm
- 内六角扳手;六角套筒 2、2.5、3、4、5、6 mm 各 1 个
- 1 个磁性批头夹持器
- 棘齿钻头,短螺丝刀各 1 个
- 1 个带泡沫填充物的优质金属盒
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!