仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
Standard blade
For conventional and universal applications: Cleaning and removing coverings and residues
Extremely sharp blade, robust and rounded corners
Robust design for more contact pressure and to avoid scratches on critical surfaces
Plastic blade for sensitive surfaces
Perfect for removing materials and sensitive surfaces that require protection
Very robust blade with 2 x 60° cutting edges
For very high contact pressure and tough, hard coatings, relatively sharp blade edge
Very robust blade with two 60° cutting edges
Scraper blade 4 x 90° for hard work and special jobs
For removing brittle materials and residues and smoothing surfaces
带有全新刮刀片的创新产品,适用场景广泛,家居也可使用,中心滑动块不仅可以用于快速释放刀片,还可将刀片快速拉回手柄当中
阅读货品描述
显示类似的产品
提供 1 种设计
登录后即可显示价格
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
使用我们的过滤器,您可以选择属性以使搜索更准确。
加处理成本 -.--: 所选包装单位
危险物质
Würth 目录
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
证书/ 文档
|
坚固耐用的系统箱,适用于所有行业
有效对产品进行固定保护
使用后,翻转刀片,以在刀架中保护刀刃
选择 RAL 颜色值
货品
需要选择才能下达订单
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!