极为紧凑、轻巧,形状符合人机工学原理
使用方便、省力,并且适合在狭小空间内使用。
LED 照明灯
可始终为工作区域提供充足照明。
锂离子电池组
每次充电后可使用很长时间。实用的电量指示器可以随时显示剩余电量。
双速齿轮机构
20 +1 个扭矩挡,能够轻松应对各种螺钉拆装和钻孔任务。
1/4" 通用批头夹持器
可以轻松夹持各种标准钻头和螺丝起子头 (E6+C6)
过载保护
防止过载造成电机和电池损坏。
兼容现有的 10.8 V 电池系统
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!