欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
电工头盔 SH-E 2000-S
电工头盔 SH-E 2000-S - 1
电工头盔 SH-E 2000-S - 2
电工头盔 SH-E 2000-S - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

电工头盔 SH-E 2000-S

舒适的电工用硬衬工作帽,通过内部旋钮进行调节

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

头盔外壳完全封闭,因此适合电工使用


符合 EN 397 和 EN 50365 标准 (1000 VAC)



快速进行最佳宽度调整


旋钮系统



上方视野畅通无阻


头盔顶部较短



最佳贴合度和舒适度


6 点式织物悬挂带



与面屏和护耳器兼容


适配器系统和侧面 Euroslot 适配器



根据 EN 397 标准进行测试,并有补充要求


  • 适用于低至 -30°C 的极低温度

  • 防止焊接飞溅(MM = 熔融金属)