Spot 4500 SN2 多功能点焊机
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- 便携式,4500 安培,用途极为广泛
- 使用滑动锤式拉拔器从外部快速修复凹陷
- 能够焊接螺纹螺栓、T 型销、圆盘和刻纹钢丝
- 通过使用碳焊条或铜焊条,可以拉入钢片并将其打磨光滑
- 配备超长手枪式电缆,应用范围广泛
- 市面上提供的几乎所有凹陷修复用配件均可与此设备配合使用
交货范围:
- 多功能凹陷修复设备
- 配备储物托盘的手推车
- 多功能手枪式电缆,长度 2500 毫米
- 接地电缆,带端子,电缆长度 2500 毫米
- 用于执行凹陷修复、点焊和拉入钢片操作
- 凹陷修复用配件系列
- 滑动锤式拉拔器
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!