Triathlon® 发动机机油的生产和包装符合基于 DIN EN ISO 9001 的最严格质量规范。
- 高度的产品安全性。
- 广泛的制造商许可。
Triathlon® 机油只使用高质量的第一道萃余液和原料。
- 满足大多数汽车制造商的规格。
Bike 4S 15W-50
- 专为风冷式和水冷式四冲程摩托车发动机而定制的高性能发动机机油。经过专门开发,可全年用于正常到重型摩托车、轻型摩托车和赛车(包括四轮摩托车和踏板车)。因此,Triathlon Bike 4S SAE 15W-50 非常适合与湿式离合器一起使用或不使用。
产品须知
遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南
应用
许多日本制造商都规定为 20 世纪 90 年代生产的老式摩托车使用这种粘度的润滑剂。非常适合与湿式离合器一起使用或不使用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!