Triathlon® 发动机机油的生产和包装符合基于 DIN EN ISO 9001 的最严格质量规范。
- 高度的产品安全性。
- 广泛的制造商许可。
Triathlon® 机油只使用高质量的第一道萃余液和原料。
- 满足大多数汽车制造商的规格。
Select A 5W-30
- 现代、节省燃油的高级发动机机油,专为全年用于亚洲和美洲的汽车而开发。
- 基于合成技术的非传统基础油组合与最新的添加剂相结合,确保发动机机油可以提供磨损防护以及减少油液和燃油消耗。
- 视制造商说明书而定,换油间隔可达 40,000 公里。
产品须知遵守车辆和发动机制造商的标准和更长换油周期的操作指南。
应用
非常适合现代化的日本和美国汽油发动机。特别适用于换油间隔长、发动机要求高的场合。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!