加长增值链
- 增值服务
- 改善外观
- 满足客户需求
物有所值
超细雾化,用量小
使用高效
迅速去除污渍
彻底清洁
清洁彻底且温和,气味清新
特别适用于难以接近的区域
清洁缝隙、裂纹和管道省力,无需繁杂的辅助操作
漩涡效应
产生漩涡吸力吸除污渍
产品须知
推荐使用我们的 BMF 清洁剂,塑料以及橡胶油漆都适用。若要清洗龙卷风喷枪,将喷头置于一桶水中,然后扣下扳机约 20 秒。
应用
特别适合用于清洁轮辋、门槛和门板、通风管、仪表盘、烟熏引起的泛黄区域、内饰和前照灯、后座椅上的脚印、道路除雪盐痕印、连接套筒、燃料箱加注口、车牌、狗毛等,并适用于各种难以接近的区域
说明
使用真空吸尘器或刷子清洁表面,使污渍松软脱落。在龙卷风喷枪容器中装入水和 BMF 清洁剂(遵循产品说明),然后以画圈方式缓慢进行清洁;使龙卷风喷枪的压力处于 6 至 8 巴,保持距离表面 1 至 3 厘米。若要擦干表面,则关闭球阀,并用抹布擦干所有残留的水分。空气消耗量约为 160l/min。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!