欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
单组分车窗玻璃胶 Ultimate
单组分车窗玻璃胶 Ultimate - 1
单组分车窗玻璃胶 Ultimate - 2
单组分车窗玻璃胶 Ultimate - 3
单组分车窗玻璃胶 Ultimate - 4

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

单组分车窗玻璃胶 Ultimate

高质量单组分车窗玻璃胶,适用于所有类型的车辆,各个季节均可使用

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

几乎可在任何季节使用


  • 环境温度为 -10°C 至 +35°C 时,配备安全气囊的车辆的取车时间为 1 小时

  • 有关大型车辆的取车时间,请参阅技术数据表

  • 适用于配备驾驶员辅助系统的车辆


安全性经测试


  • 取车时间可保证,通过防撞测试和 TÜV 认证,符合 FMVSS 208/212

  • 满足 OEM 要求(原始设备制造商、车辆制造商)


  • 高模量车辆增强型车窗玻璃胶

  • 适用于天线,不导电

  • 非常适合用于铝、镁和混合材质车身,因为它可以防止接触性腐蚀
产品须知

不适合用于粘接带织物盖的敞篷车的后窗。



务必使用 Würth 活性清洁剂和 Würth Varioprimer 对表面进行预处理。产品在使用前,必须进行检查以确保没有过期。从窗户底部边缘的中心开始,用喷枪垂直于框架涂抹粘合剂。请勿将车辆停放在升降平台上。请遵循车辆制造商提供的有关胶珠几何形状的信息。必须遵循涂胶时间和取车时间。


该使用说明是基于我们已进行的测试和已有经验而给出的建议;请您在开展各应用之前自行测试。由于应用场合及存储和处理条件各有不同,我们不对特定条件下使用的结果承担任何责任。如果我们的免费客户服务提供了技术信息或咨询服务,我们不为提供该服务承担任何责任,除非所提供的咨询和信息属于合约中规定的服务范围或是咨询顾问蓄意而为。我们保证产品质量始终如一。我们保留对产品进行技术更改和进一步完善的权利。

应用