锚杆 W-VD-A/A4
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 不锈钢 A4
- 带顶角和六角套筒的锚杆(通过料筒系统实现旋转冲击插入)
应用
锚杆可用于以下料筒系统和灌注系统:
- 复合锚筒系统 W-VD,选件 8 - 非开裂混凝土
- BETON-MULTI WIT-UH 300 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- ALLROUNDER WIT-VM 250 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- WIT-Nordic 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- WIT-PE 500 灌注系统,选件 1 - 开裂和非开裂混凝土
- BASIC WIT-PM 200 灌注系统,选件 7 - 非开裂混凝土
W-VD-A/A4(不锈钢 A4)可用于干燥的室内区域、室外(包括工业环境和沿海区域)或潮湿的房间,前提是不存在特别恶劣的条件。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!