即使在阳光直射下,也能获得高度精确的测量结果
集成式彩色摄像头可对目标进行数字式跟踪。
可轻松放大所发现的目标
带可 4 倍缩放的取景器
有多种间接测量选项和水平尺可用
360° 倾斜传感器
防尘和防溅水
防护等级 IP 54
功能
- 最小值/最大值测量
- 面积/体积
- 三角/立体角
- 梯形测量
- 勾股定理
- 跟踪/倾斜度
- 高度轮廓测量
- 边界测定功能
- 加/减运算
- 便携式计算器
交货范围
1 个激光测距仪 WDM 8-14、工具腰包、操作指南光盘、快速入门指南、2 节 1.5 伏 AA 电池、安全说明
产品须知
数据可传输至 iPhone 和 iPad
可以使用免费的伍尔特应用程序,通过蓝牙将测量值传输至 iPad 或 iPhone。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!