仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 0702400718
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
兼容
ISS 35, ISS 35-S, ISS 45-M, HWS 15-L
DN 标称宽度
DN 35
产品重量(每件) (g)
55,000 克
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
翼子板修复垫
游标卡尺 带锁紧螺钉
挡圈 轴用,标准设计,A 形,DIN 471,弹簧钢,磷化上油
卤素灯泡 耐久型
麻花钻头 高速钢,DIN 338,RN 型,118°
压接接线片,圆形端子 PVC 绝缘
偏位双头开口扳手,其他
基本款手推车式液压千斤顶,双泵
PVC 空气软管
O型圈-ISO3601/1-B-NBR70-33,00X3,50