多用途测量仪表,可用于测量电压、电流、电阻、连通性测试、二极管测试和频率测量
带有仪表保护
输入端口带有保险丝保护(仅可使用原装保险丝)
读数一目了然
字高 12 mm
显示范围
- 4,000 位数字
- 显示屏保存功能(保持功能)
- 最小值/最大值功能
电池和保险丝易于更换
条形图显示
用于快速识别趋势
CAT III 过压保护
多功能防震盖板
用于放置仪表和夹持测试尖头
应用
用于测量蓄电池、发电机、起动机、化油器、点火线圈、电容器等(有些应用需要使用不属于交货范围的交流和/或交流 + 直流无源电流探头)
显示器 | 4000 数位,带条形图 |
CAT 测量分类 | CAT III |
可充电电池/电池名称 | 9 V block,6LR61,6AM6 |
可充电电池/电池数量 | 1 件 |
长度 x 宽度 x 高度 | 170 x 80 x 30 毫米 |
数字万用表 基本款 已包括:
1
x
碱锰电池
碱/锰高能干电池 9.0V方电池
描述:
High capacity and holds the initial charge for a long period of time
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
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!