仅需三步即可完成注册并使用在线商店所提供的全部功能。
仅面向工商业客户销售
类似产品
货品编号 071576 11
加处理成本 -.--: 所选包装单位
立即注册,访问 125,000 多种产品
登录/注册
致电客户服务: 023 885171
复现精度 10 μm (± 2 s)
调整速度:最高 1.5 m/s
测量单位:公制或英制 (mm/in),可直接转换
电容式测量系统
LCD 数字显示屏 6 mm
工作温度 5°C 至 40°C
经过硬化处理和打磨的不锈钢结构
数据输出 RS232 兼容
3 V 锂电池,CR 2032 型
Würth 目录
数据表单(X)
证书/ 文档
|
绝对长度测量精度
0,03 毫米
数字增量
0,01 毫米
最大长度量程
150 毫米
爪的长度
40 毫米
危险物质
数据表单()
数据表单 ()
CAD 数据 |
尖冲头 符合 DIN 6450 标准,C 型,带硬化冲击头
卤素灯泡 耐久型
进气滤网品类
VDE 螺丝刀套件 14 件
气动凿锤 DMH 10
3/4 英寸 POWERDRIV® 套筒扳手
螺钉拔取器
激光测距仪 LDM 50S
六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属嵌件)
制动液 DOT 4 用于液压制动系统