欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

防石底盘保护

防石底盘密封
底盘装甲

货品编号 0892075200

EAN 4052703194957

登录后即可显示价格
防石底盘保护

货品编号 0892075200

登录后即可显示价格
数量
包装量

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

基于沥青的涂层化合物,含有溶剂,不能涂漆
  • 粘力强劲,可快速结皮

  • 耐刮擦

  • 可以使用许多市售的溶剂型和水基单组份和双组份面漆进行涂漆

  • 适用于在 40°C 至 60°C 的温度下短时间烘干

  • 完全干燥后可高度打磨


针对专业人士的提示


  • 通过改变距离或压力,可以喷涂各种结构

  • 沾染透明清漆后,颜色会变得更深
产品须知

请勿喷向接缝、发动机、变速箱和制动系统。使用后将喷罐倒置,按压阀门直到不再喷出材料。切勿稀释,或与水或油漆混合。产品可以在 24 小时内涂漆。只有在打磨和清洁后,才能对其进行涂漆。

应用
产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

用于维修和恢复原有结构,用于防止所有可见区域(如汽车、卡车和公共汽车上的前后挡板、侧梁、保险杠和底盘)出现碎石刮痕和腐蚀。非常适合消除轮舱和底盘发出的嗡嗡声。

说明

使用前请摇匀。表面必须清洁、干燥且无锈迹和灰尘。先喷涂一层超薄底层用于改善粘性,并让其晾干约 3 分钟。然后涂下一层。每道中间涂层之间,都要等待晾干。工作压力:2–4 巴 最佳喷涂距离:30 厘米。在 15–25°C 的加工温度范围内可获得最佳喷涂效果。

化学基础

天然橡胶

含量

1000 毫升

内容重量

1080 克

颜色

黑色

最高加工温度

25 °C

最大压力

4 巴

最高温度条件

60 °C

最低/最高温度条件

10 到 60 °C

最小压力

2 巴

最小/最大喷涂距离

20-30 厘米

满足条件后可以涂漆

1 小时

干燥时间/条件

2 小时 / 20°C 和 65% 相对湿度

干燥时间条件

20°C 和 65% 相对湿度

最小/最大耐温性

-40 到 90 °C

自生产日期算起的保存限期/条件

24 月 / 10°C 至 30°C

维持自生产之日算起的保质期的条件

10°C 至 30°C

所需附件:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
底漆喷枪 用于喷涂含溶剂的砂砾装甲漆和底漆产品

底盘装甲专用喷枪-R1/4IN-1L

用于喷涂含溶剂的石片和底盘密封剂产品。
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
底漆喷枪 用于喷涂含溶剂的砂砾装甲漆和底漆产品

底盘装甲专用喷枪-R1/4IN-1L

用于喷涂含溶剂的石片和底盘密封剂产品。
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
合适的手套:
 
产品
描述
丁腈橡胶化学品防护手套
丁腈橡胶化学品防护手套
描述:
渗透水平: 4
棉丝绒衬里
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
丁腈橡胶化学品防护手套 长款,耐用设计
描述:
渗透水平: 5
渗透是化学品在分子层穿过防护手套材质的过程。 穿透时间是从化学品和手套最初接触到渗透材质的时间。
测量的穿透时间
渗透水平
< 10 min
0
≥ 10 min
1
≥ 30 min
2
≥ 60 min
3
≥ 120 min
4
≥ 240 min
5
≥ 480 min
6

重要信息:

提供的信息以经验和实验室条件为基础,设计作为指南使用。 但是,手套的实际适用性取决于个别的使用条件,必须在操作条件下通过适当的测试进行确认。 考虑到所用材质和化学品的多样性,个别情况下不排除穿戴人员出现不相容或使用问题的可能性。 我们乐于为您提供最佳解决方案。

货品编号
客户材料编号

危险物质

产品信息

数据表单()

数据表单 ()

CAD 数据  | 

证书/ 文档

 | 

 | 

技术信息