欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户

空调泄漏检测组套

空调检漏品类
备件-空调测漏组套

货品编号 0964764025

EAN 4038898215677

登录后即可显示价格
空调泄漏检测组套

货品编号 0964764025

登录后即可显示价格
数量
包装量
x 1 个

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

用于 R134a 空调系统的移动应用

可在不使用空调维修设备的情况下使用


适合移动使用



一步式解决方案:一次性用品



荧光材料含量较高



优异的材料相容性


  • 不会损坏 O 型圈和密封圈

  • 使用后,添加剂可以留在空调回路中


符合 SAE J2297 标准中有关 R134a、PAG 油和酯油的规定



与 PAG 油相容

产品须知

加注接头(货号 0764000114)只能用于一个 134a 联结头。

产品信息

数据表单(X)

安全数据表

证书/ 文档

 | 

 | 

应用

可用作可靠检测 R134a 空调系统密封不良和泄漏的预防措施。也可用于带电动压缩机的系统。

说明

请参阅产品随附的泄漏检测添加剂应用概述/说明。

产品重量(每件)

1496,000 克

空调泄漏检测组套 已包括:
泄漏检测添加剂加满接头
1 x
泄漏检测添加剂加满接头

备件-填充接头-检漏仪-LP

描述: 用于通过低压侧加满泄漏检测添加剂(货号 0892764010)
数量: 1 x
喷枪
1 x
喷枪

工具-检漏剂专用枪

描述: 用于空调泄漏检测添加剂
数量: 1 x
空调泄漏检测添加剂
6 x
空调泄漏检测添加剂

荧光检漏添加剂-7.5ML

描述: 用于在 R134a 空调系统中查明泄漏位置的荧光添加剂,无需空调维修装置。
数量: 6 x
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
更多货品:
 
产品
描述
数量
包装量
未税价格
/包装量
灵活易用的 LED 紫外线检测手电筒

多功能空调测漏组套

This battery-powered torch is suitable for both the detection of leaking areas using luminescent material and as an inspection flashlight.