装于金属盒中,有泡沫衬垫防止零件移动
多种扳手形状,适用于拧转五种最常见的螺钉头
- 公制六角头、公制方头、公制十二角头、英制六角头、TX 头
- 一套扳手适用于所有应用
出类拔萃的多用套筒扳手,保证持久耐用
表面:镀铬,抛光
驱动:1/2 英寸方形套筒
批头:十二角,多种形状
版本:短版
内含:23 件
- 19 种多用套筒扳手,1/2 英寸,短版,尺寸 10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、26、27、28、30、32
- 1 件棘轮,1/2 英寸
- 1 件延长杆,尺寸 1/2 英寸、125 毫米、250 毫米
- 1 件万向节,1/2 英寸
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!