- 根据设定的刻度值,触发精度为 +/- 3 % 公差
- 采用 N.m 和 lbf-in 双刻度。
- 在手柄上可方便地进行扭矩设置
- 达到特定扭矩时会发出声音和手感提示,以进行精确螺钉拧紧操作
- 带 72 齿的优质棘轮工具(5° 摆动弧度)
- 使用转盘可快速轻松地换向,以实现顺时针和逆时针旋转
- 适合狭窄空间使用
- 提供校准证书和序列号
- 可持续的产品包装非常坚固,防水防油,由 100 % PCR(家庭垃圾回收塑料)制成,100 % 可回收,并通过 Cradle to Cradle Certified® 青铜级别认证
产品须知
- 使用扭矩扳手后,通过转回到最低刻度值来释放弹簧
- 扭矩扳手属于精密工具,必须使用合适的测量设备定期进行检查,并根据需要进行调整。
- 我们建议在 12 个月或 5000 次螺钉拧紧操作后,通过 Würth 维修服务(主服务)进行年度校准
应用
适合多种可能的应用,用于可控拧紧螺钉和螺母,例如,用于自行车或工贸领域的维修和维护工作
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!