内含:59 件
1/4 英寸:
- 1 个杠杆式棘轮
- 1 个 25 毫米角度延长杆
- 1 个 150 毫米延长杆
- 1 个 150 毫米挠性延长件
- 1 个万向接头,
- 1 个 1/4 英寸螺丝刀手柄
- 1 个转接头,带速换夹头
- 12 个套筒扳手,尺寸:
4、5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
- 3 个 PH 批头:
PH 1、2、3
- 4 件内六角套筒批头:
尺寸 3、4、5、6 毫米
- 7 个 TX 批头:
TX 10、15、20、25、27、30、40
- 1 个一字批头:
0.8 x 5.5 mm
1/2 英寸:
- 1 个杠杆式棘轮
- 1 个 53 毫米角度延长杆
- 1 个 125 毫米延长杆
- 1 个 250 毫米延长杆
- 1 个万向接头
- 19 个套筒扳手,尺寸:
10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、20、21、22、24、26、27、28、30、32
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!