欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
套管 2000 系列
套管 2000 系列 - 1
套管 2000 系列 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

套管 2000 系列

具有外螺纹

阅读货品描述

提供 3 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

流量最高可达 2100 l/min,最高工作压力为 16 bar。


提供最佳的压缩空气供应性能,确保用气设备达到最佳的压缩空气利用率,从而实现更高生产率和更低能耗成本。



气密接头


低能耗,高效率



硬化钢管接头


拥有极高承载能力,使用寿命长。



外露表面均镀铬、镀镍或镀锌。


耐腐蚀性佳 - 即使在严苛条件下使用亦可提供有效保护。



2000 系列管接头符合欧洲标准,标称宽度为 7.6 毫米。


欧式外形设计,可以与其它压缩空气管接头配合使用。



材质:钢