3 号配件用焊料
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
- S-Sn97Cu3,符合 DIN EN ISO 9453 标准
- 处理温度:270-300°C
- 熔点区间:230-250°C
应用
适用于冷水和热水装置中的铜管软焊(耐热达 110°C)、制冷和空调技术、加热技术,用于散热器工作
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!