3/8 英寸扭矩扳手 带推入式棘轮
		
	图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
	
				
仅面向商业客户
		立即注册,访问 125,000 多种产品
精密作业
- 精确拧紧,具备极高的触发精度,达到了 ±3% 的水平,这一精度甚至超过了标准所规定的要求
- 72 齿可实现仅 5°的旋转角度,从而在拧紧时实现最大精确度
- 当达到扭矩值时,会发出清晰的声音并提供可察觉的指示,从而实现更加可控的拧紧操作
- 采用易于读取的 Nm 和 lbf-ft 大号双刻度,分度值为 1 Nm
- 通过扭转手柄端部,可以轻松、准确地调节扭矩
- 锁定旋钮,用于锁定和解锁设置值
- 符合 ISO 标准 6789-1 中的手动扭力改锥工具要求
易使用
- 紧凑型设计,因此也适合在狭窄空间中使用
- 使用后无需松开,因此无需重置到最低刻度值
- 符合人体工程学的防滑两件式手柄,不仅提供舒适的工作体验,还能确保出色的动力传输
- 推入式方形座便于使用,可快速更换套筒扳手
- 适用于顺时针和逆时针拧紧,以精确拧紧右旋和左旋螺纹
- 坚固、耐磨、防潮以及耐油的产品包装采用 100% PCR(消费后回收塑料)制成
产品须知
							
						- 包含符合性声明和序列号
- 必须定期使用适当的测量设备检查扭矩扳手等精密工具,并在需要时对其进行重新调整
- 我们建议每隔 12 个月,或在首次使用时经过 5000 次拧紧操作后,对其进行定期校准
应用
				   		适合要将螺母和螺栓精确地拧紧至指定扭矩的各种应用。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!