内含:
3/8 英寸
- 延长杆:75、125、250 毫米
- 万向节
- 棘轮
- 六角扳手套筒头,公制:
- 尺寸 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21、22
- 外 TX 扳手套筒头:
- E5、6、7、8、10、11、12、14
- 内 TX 扳手套筒头:
- TX 15、20、25、27、30、40、45、50
- 扳手套筒头,公制,长型:尺寸 8、9、10、11、12、13、14、15、16、17、18、19、21
1/4 英寸
- 六角扳手套筒头,公制:尺寸 5、5.5、6、7、8、9、10、11、12、13、14
- 外 TX 扳手套筒头:
- TX 4、5、6、7、8、10、11
- 内 TX 扳手套筒头:
- E 8、9、10、15、20、25、30、40
- 棘轮
- 万向节
- 延长杆:
- 75、100、250 毫米
- 扳手套筒头,公制,长型:
- 尺寸 6、7、8、9、10、11、12、13、14
- 接头 1/4 英寸至 3/8 英寸
- 接头 3/8 英寸至 1/4 英寸
产品须知
不适用于抽屉高度 48 毫米的 ORSYmobil 车内设备和抽屉高度 55 毫米的 ORSY1 货架系统
应用
用于自定义装备车间手推车、ORSY BULL 箱、车内设备和 ORSY 货架系统。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!