剥线刀 AM 280
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
- 带氮化钛涂层的电缆割刀
- 使用手柄末端的螺钉调节切割深度
- 刀片涂有氮化钛涂层,可提高切削速度,延长使用寿命
- 可自动调节刀具,以适应圆形和纵向切割
- 外壳中配备带氮化钛涂层的备用刀片
- 德国制造
产品须知
不适用于在带电部件上或附近工作。
应用
用于剥除 ∅ 13 毫米以上的 NYM-J、NYY-J、NAYY-J、H05RN-F、H07RN-F、H05RR-F、H07RR-F、(N)HXH-J E30-E90、J-Y(ST)Y、BMK J-Y(ST)Y、(N)HXCH E30-E90、JE-H(ST)H E30-E90、JE-H(ST)HRH E30-E90 的护套
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!