ASSY® 3.0 镀锌蓝色层压板螺钉
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
镀锌钢,蓝色钝化,半螺纹,沉头铣削凹槽,AW 驱动头
将木材完好连接起来,而不会导致木材开裂
表面:
实木(针叶木、白蜡木、榉木、橡木)、叠层梁、交叉层压木材 (CLT)、单板层积材(针叶木或 BauBuche)、OSB 和层压板。
铣削凹槽 - 在任何位置都能进行锪钻
- 适用于木材和配件
- 充分降低对带涂层木质材料的损坏程度
- 减少表面上的切屑
铣柄:低作用力“辅助电机”
- 降低了旋入扭矩和沉头扭矩,特别是使用长螺钉时
- 保护旋拧工具
- 直径 = 5 毫米起,长度 = 70 毫米
非对称螺纹可提高旋拧速度
- 旋入扭矩低
- 翻转力高
- 拧入速度比传统的层压板螺钉更快
- 双螺纹:3.0-4.5 毫米
- 粗牙螺纹:5.0-12.0 毫米
AW 驱动头更加强劲
- 实现最佳的动力传递
- 紧密贴合
- 快速定位
- 螺钉牢固就位
- 几乎没有批头滑脱
- 无晃动
- 不会损坏螺钉的表面涂层
- 只有 5 种批头大小,适用于 3.0 至 12.0 毫米的直径
环螺纹/配合螺纹 - 木材不易出现裂缝,几乎不会断裂
- 有效降低分裂力,特别是在边缘拧紧时
- 旋入扭矩减小
- 凭借环螺纹的冲孔效应,有效避免断裂风险
- 环螺纹:3.0-4.5 毫米
- 配合螺纹:5.0-12.0 毫米
产品须知
这些螺钉不适合在室外以及存在短期或持续高湿度的室内使用!在这些应用场合,请使用 ASSY® 3.0 A2 不锈钢螺钉。
要将金属固定到木材上,请在金属片上加工一个精确的切口。
ASSY 3.0 层压板螺钉经过优化设计,非常适合在木质材料中使用。用于塑料锚固件时,可能会降低其承载能力。因此,我们建议在塑料定位销中仅使用不带优化螺纹尖(钻头、配合螺纹、环螺纹、锯齿边、自清空槽等)的螺钉,例如 Würth ASSY D,前缀 0151 表示沉头,前缀 0153 表示盘头。
可用的工作文档:
木材建筑设计软件、荷载表和详细的加工说明,可登录服务页面 www.wuerth.de/assy 。
应用用于紧固家具制作、店铺装潢、室内装配、屋顶覆盖和木结构中的木-木或钢-木连接件。
说明
对于针叶木或采用软木制成的木基材料,装配时无需使用锥钻。为减少边缘间距,请根据芯孔直径预钻孔。
用于硬木时,请根据 ETA-11/0190 钻孔。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!