刨花板钉 ASSY® 3.0
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
将木材连接起来,而不是拆分
铣削凹槽——在任何位置铣削沉头!
- 适合于木材和连接件
- 有效减少覆有涂层的木质材料受损
- 表面上的断屑较少
柄式铣刀——-低作用力“辅助电机”
- 降低旋入和沉头扭矩,特别是长螺钉
- 保护螺丝工具
- 直径 = 5 毫米起,长 = 70 毫米
非对称螺纹——更快的速度
- 较低的旋入扭矩
- 高翻转力
- 和传统刨花板钉相比,可以更快地拧入
- 双螺纹:3.0—4.5 毫米
- 粗螺纹:5.0-12.0 毫米
AW 驱动器——更强劲
- 出色的力传递
- 紧密贴合
- 快速定位
- 螺钉牢固就位
- 钻头几乎不会旋开
- 不摆动
- 不损坏螺钉的表面涂层
- 5 种钻头尺寸,直径从 3.0 至 12.0 毫米
环螺纹/匹配螺纹——-木材不易出现裂缝,几乎不会断裂
- 有效减少分裂力,特别是在边缘拧紧时
- 减少旋入扭矩
- 凭借环螺纹的冲孔效应,有效避免断裂风险
- 环螺纹:3.0—4.5 毫米
- 匹配螺纹:5.0-12.0 毫米
产品须知
这些螺钉不适合在室外和存在短期或持续高湿度的室内使用!在这些情况下,请使用 ASSY 3.0 A2 不锈钢螺钉。
ASSY 3.0 刨花板钉经过优化,非常适合在木质材料中使用。用于塑料定位销时,可能会降低负载能力。因此,我们建议在塑料定位销中仅使用螺钉,而不使用优化的螺纹尖端(钻尖、匹配的螺纹、环螺纹、锯齿边、自清空槽等),例如 Würth ASSY D,前缀 0151(沉头)和前缀 0153(盘头)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!