- 32.5% 水溶液,用于减少氮氧化物排放
- 符合 ISO 规范 ISO 22241-1
产品须知
避免接触皮肤、眼睛和车辆漆面。仅向指定的储罐中加注 AdBlue®
。请勿加注到柴油箱中。切勿用水稀释 AdBlue®。请勿在阳光直射的情况下使用 AdBlue®。
应用
32.5 % 尿素水溶液,用于配备 SCR 催化转化器的柴油车。用于减少排气中的氮氧化物,以符合 Euro 4/5(针对卡车)和 Euro 6(针对汽车)排放标准
说明
加注 AdBlue® 时,必须注意要加注车辆的操作指南中的相关信息。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!