ORSY® 压缩弹簧,100 件组套
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
335 件组套
- 40 个压缩弹簧 0.8 x 42 x 8.0 毫米
- 40 个压缩弹簧 1.0 x 32 x 10.0 毫米
- 20 个压缩弹簧 1.0 x 32 x 15.0 毫米
- 30 个压缩弹簧 1.0 x 35 x 12.0 毫米
- 25 个压缩弹簧 1.0 x 40 x 10.0 毫米
- 20 个压缩弹簧 1.0 x 60 x 12.0 毫米
- 15 个压缩弹簧 1.0 x 65 x 15.0 毫米
- 20 个压缩弹簧 1.5 x 28 x 15.0 毫米
- 20 个压缩弹簧 1.5 x 35 x 12.0 毫米
- 25 个压缩弹簧 1.5 x 45 x 10.0 毫米
- 15 个压缩弹簧 1.5 x 45 x 15.0 毫米
- 20 个压缩弹簧 1.5 x 55 x 10.0 毫米
- 15 个压缩弹簧 1.5 x 55 x 12.0 毫米
- 10 个压缩弹簧 1.5 x 55 x 15.0 毫米,带 14 个线圈
- 10 个压缩弹簧 1.5 x 55 x 15.0 毫米,带 15 个线圈
- 10 个压缩弹簧 1.5 x 65 x 15.0 毫米
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!