ORSY® 六角螺母,100 件组套
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
1035 件组套
- 200 个六角螺母,M3
- 100 个六角螺母,M4
- 100 个六角螺母,M5
- 200 个六角螺母,M6
- 100 个六角螺母,M7
- 200 个六角螺母,M8
- 50 个六角螺母,M10
- 40 个六角螺母,M12
- 25 个六角螺母,M14
- 20 个六角螺母,M16
产品须知
符合 DIN 934 标准的六角螺母不支持 DIN EN ISO 898-2 所规定的测试负载。
- 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的就是特指这种螺母。
DIN 934 已取消并被 ISO 4032/8673 取代。没有相似度(更改了公称通径 | 更改了一些螺母高度 | 为 M10、M12、M14、M22 更改了对边宽 | ISO 4032 用于标准螺纹 | ISO 8673 用于细牙螺纹)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!