六角螺母,低规格,带夹紧件(非金属插件),ORSY® 100 件套
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
600 件组套
- 100 个六角螺母,自锁,M4
- 100 个六角螺母,自锁,M5
- 100 个六角螺母,自锁,M6
- 100 个六角螺母,自锁,M8
- 50 个六角螺母,自锁,M10
- 50 个六角螺母,自锁,M10 x 1 毫米
- 50 个六角螺母,自锁,M12
- 50 个六角螺母,自锁,M12 x 1.5 毫米
产品须知
- 符合 DIN 985 标准的低标称高度的六角螺母不支持 ISO 898-2 所规定的测试负载
- 在强度等级名称中,强度代码之前和之后有两个竖杠的,就是特指这种螺母。
DIN 985 已取消并被 ISO 10511 取代。有一些有限的相似度(移除了螺纹 M7、M18、M22、M27、M33 和具有标称直径的螺纹 >M36 | 移除了细牙螺纹 | 更改了螺母高度 | 将螺纹 M10、M12 和 M14 的平面宽度更改为 16 mm、18 mm 和 21 mm | 强度等级更改为 04 和 05)。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!