- NBR 是一种化学品名称:丁腈橡胶(品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)
- 耐温性:-30°C 至 +100°C
- 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B(工业标准)
产品须知
- 安装前清除所有污染物(灰尘、碎屑、纤维)
- 必须对切边和前置倒角去毛刺
- 使用已润滑/涂有润滑脂的 O 形圈
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!