- 在应用表面保护前,按小于一般尺寸车螺纹,公差等级 6AZ(螺纹间隙)(DIN EN ISO 10684)。
- 这些螺栓在热浸镀锌后符合 ISO 标准。
- 这些螺栓不得和螺纹过大的螺母一起使用。这可能会引起螺栓连接问题,导致连接失败。
产品须知
符合 DIN EN 15048-1 带有 CE 标记 => SB 套件的受控建筑产品可以和具有以下前缀编号的产品一起供应:00594..(六角头无头螺丝)和 00595。(六角头全螺纹螺丝)。
ISO 4017 取代了 DIN 933 | 有一些相似度 | 延长了标称尺寸 | 更改了 M10、M12、M14 和 M22 的平面宽度。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!