- 固定螺钉 M5、M6 和 M8
- DIN EN ISO 4026,带六角凹头和截锥(原 DIN 913)
- DIN EN ISO 4027,带六角凹头和平端(原 DIN 914)
- DIN EN ISO 4028,带六角凹头和销(原 DIN 915)
产品须知
硬度等级 45H 等于硬度 450 HV
钢定位螺钉仅可在承受压应力的条件下使用(还可参阅 DIN EN ISO 898-5)。典型用途包括夹紧调整环或施加压力到被作用物。因此,钢定位螺钉非常坚固,以确保在拧紧/拧松过程中六角头具有所需的抗扭强度。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!