欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L - 1
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L - 2
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L - 3
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L - 4
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L - 5
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L - 6
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L - 7
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L - 8
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L - 9
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L - 10
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L - 11
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L - 12
工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L - 13

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

工业干湿两用真空吸尘器 ISS 30-L

符合人体工学的万能真空吸尘器,具有 L 级认证和半自动滤芯清洁功能

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

粉尘级别:L 级认证


保证吸尘效率达到 99%,符合 EN 60335-2-69 标准



恒定的吸力和较长的过滤器使用寿命


半自动滤芯清洁



Würth 系统工具箱的存储和安装选件


扁平容器头允许安装 Würth 系统工具箱。



附件可以储存在设备上,随时可以使用


集成了接头喷嘴和工具套筒、柔性软管和电源线存储的存储功能



使用简单、方便


卡口和卡夹连接确保了可轻松安全地连接公称宽度为 35 毫米的配件连接。



防静电措施


采用接地式连接,意味着静电荷被消解。使用导电附件(单独出售)可防止火花和电击。

产品须知
  • 干式吸尘时,必须使用集尘袋和平折滤芯。切勿不装滤芯系统就进行吸尘,否则不仅会损坏真空电机,还可能因纤尘排放增加而危害身体健康。

  • 湿式吸尘时,请使用 PES 平折滤芯。