1050 件组套
- 3 x 2 毫米 O 型圈,100 个
- 4 x 2 毫米 O 型圈,100 个
- 5 x 2 毫米 O 型圈,100 个
- 6 x 2 毫米 O 型圈,100 个
- 7 x 2 毫米 O 型圈,100 个
- 8 x 2 毫米 O 型圈,100 个
- 10 x 2/10 x 2.5 毫米 O 型圈,各 50 个
- 12 x 2/12 x 2.5 毫米 O 型圈,各 50 个
- 14 x 2.5 毫米 O 型圈,50 个
- 15 x 2.5 毫米 O 型圈,50 个
- 17 x 2.5 毫米 O 型圈,25 个
- 18 x 3 毫米 O 型圈,25 个
- 19 x 2.5 毫米 O 型圈,25 个
- 20 x 3 毫米 O 型圈,25 个
- 22 x 3 毫米 O 型圈,25 个
- 24 x 3 毫米 O 型圈,25 个
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!