欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
O 形圈,英制组套
O 形圈,英制组套 - 1
O 形圈,英制组套 - 2

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

O 形圈,英制组套

O 型圈,英制,NBR 70,(2.9-23.4),1050 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。

折扣率
包装量
按需报价
选择变体

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

  • 丁腈橡胶(品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)

  • 耐温性:-30°C 至 +100°C

  • 尺寸公差符合 DIN ISO 3601-1 B(工业标准)