330 件组套
- 25 x 3 毫米 O 型圈,50 个
- 28 x 3 毫米 O 型圈,50 个
- 30 x 3 毫米 O 型圈,50 个
- 30 × 3.5 毫米 O 型圈,25 个
- 32 × 3.5 毫米 O 型圈,10 个
- 33 × 3.5 毫米 O 型圈,10 个
- 34 x 3 毫米 O 型圈,25 个
- 35 × 3.5 毫米 O 型圈,10 个
- 36 x 3 毫米 O 型圈,25 个
- 38 x 3 毫米 O 型圈,25 个
- 40 x 3 毫米 O 型圈,25 个
- 42 x 3 毫米 O 型圈,25 个
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!