欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
O 型圈安装套件组套 8 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。
O 型圈安装套件组套 8 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。 - 1
O 型圈安装套件组套 8 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。 - 2
O 型圈安装套件组套 8 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。 - 3
O 型圈安装套件组套 8 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。 - 4
O 型圈安装套件组套 8 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。 - 5
O 型圈安装套件组套 8 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。 - 6

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

O 型圈安装套件组套 8 件,装在系统工具箱 4.4.1 中。

圆绳,各种直径,NBR 70

阅读货品描述

提供 1 种设计

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

  • 用于快速、简单地制造 O 型圈

  • NBR 是一种化学品名称:丁腈橡胶(品牌,例如 Europrene®、Krynac®、Nipol®、Perbunan®、Breon®)

  • 耐温性:-30°C 至 +100°C

  • 耐介质性:机油、汽油、油脂、脂肪烃(丙烷、丁烷、矿物油)、稀酸和稀碱
产品须知

DIN ISO 3302-1,公差等级 E1 适用于尺寸公差