冲击钻头组套
在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
能够实现平滑钻削
碳化钨钻尖外形经过优化,可以快速地让钻屑移离钻尖,确保最佳的钻削进度。
提高了耐用性
经过强化的硬质合金构件带有加固段,确保更高的耐用性。
抗断裂性能更高
钻头螺旋段的钻芯经过加固,提高了抗断裂性。
内含:
7 件:1 个直径 5 x 110/50,6 个 110/50,8 个 110/50,6 个 160/100,8 个 160/100,10 个 160/100,12 个 160/100
应用
砖/砌块,混凝土。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!