使用方便
- 减少难闻的气味
- 抗菌银离子提供长久效果
- 对细菌具有预防作用
- 不需要对蒸发器和车辆内部进行费力的拆卸工作
- 不需要有关特定工作步骤的额外手册
通用、灵活且便携
- 所有车辆类型的流程相同
- 灵活应用,便携使用
更高的增值性能
可填充装置 – 每次喷洒使用一罐
通过持久的清新气味
不含 AOX 和硅胶
水基
产品须知
使用前必须进行初步测试,特别是在浅色的表面上。
使用杀虫剂产品时要小心。使用前,请务必阅读标签和产品信息。
应用
用于高效消除车辆内部和空调装置中的气味
说明
在喷洒期间不准任何人进入车内。
在喷洒期间,所有电气装置都必须关闭。避免火源。使用后让车辆充分通风数分钟。在喷洒后,不要立即在车内吸烟。每次喷洒只用一罐。
1.关闭空调装置,启动空气循环
2.将通风设到最大值,并选择较冷的车内温度等级
3.使用前充分摇匀罐
4.把罐放在驾驶员的搁脚空间处并激活喷洒头。在喷洒过程中保持门窗关闭(大约 2 分钟)。确保喷射射流(90 - 150 厘米)不会喷到照明、车顶滑动控制元件以及显示屏、无线电、导航仪等部件上。5.用湿布立即擦除多余的除臭剂
6.使用后让车辆充分通风
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!