卓越的清洁性能
快速且彻底去除顽固污渍
温和,不伤材料
- 多用途
- 不会损伤油漆、橡胶或塑料
便于使用
芳香怡人
环保型
- 可生物降解
- 不含硅胶和 AOX
- 不含磷酸盐
- 不含溶剂
可在废水中快速分离,符合澳地利标准测试 B5105
无需乳化即可去除油和脂。因此,可通过轻油分离器分离废水。
机器使用和手动使用
只需一小段浸泡时间,即可去除油脂和顽固污渍、颜料污渍和结块污渍
产品须知
热水可提高清洁效果
应用
特别适用于清洗车辆的外部和内部(洗车)。特别适用于清洗油漆、塑料部件、织物顶篷内衬、防水油布、内饰、乙烯基顶篷、蒙皮、地毯和各种防水表面
说明
涂抹在整个受污染区域,或者根据污染程度用水稀释,让其作用一小段时间后擦拭干净或用水冲洗
混合表:
- 高压清洁设备 – 产品占 5%
- 湿洗/干洗设备 – 产品占 5%
- 手动 – 产品占 35%
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!