含有合成油
出色的蠕变和润滑效果
毛细活性尤其出色
- 出色的蠕变性能,可迅速穿透锈迹和腐蚀物
- 喷涂后立即见效
经 NSF 注册认证,代码 H1
- 可以在食品加工和存储区域使用
- 但是必须避免直接接触食品
优异的材料相容性
与许多传统除锈剂不同,该产品不伤橡胶或塑料。
含有防腐蚀添加剂,防腐蚀性能全面提升
不含树脂和酸
不含硅胶
产品须知
- 快速去除精细和喷漆表面的多余材料或飞溅物
- 避免在零件上加注过量的油
应用
用于松开机器、装配体和设备上严重锈蚀和氧化的螺钉和接头连接,特别适用于食品和饮料行业。
说明
使用前请充分摇匀罐子。在 15 至 25 °C 的使用温度下,距离所需位置 15 至 20 厘米处喷涂。静置片刻使其发挥作用。针对顽固锈迹,必要时多次使用并延长作用时间。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!