特殊的多层结构
- 黑色细粒层(活性研磨支撑层)
- 红色粗粒层(活性研磨层,带有经过特殊封装的磨粒)
- 特殊的绒面中纺布
- 提高了研磨过程中的安全性,磨盘无磨损
- 出色的抗振性
- 可以通过更改研磨角度来影响研磨的平整度
冷磨
尺寸和不平衡公差很小
不含铁、氯和硫 (≤ 0.1%)
产品须知
- 存放条件:20°C 室温下存放在干燥区域
- 必须穿着合适的防护服执行作业
- 仅使用未损坏的切割片
- 确保正确的接触压力
- 有关更多信息,请参阅包装说明书
注意确保研磨盘的接触角正确
接触角过浅会导致磨盘外周区域断裂。
应用
- 特别适用于加工钢材和不锈钢
- 打磨边缘和表面
- 进行修整和平滑处理
- 去毛刺和焊缝加工,尤其适用于硬焊缝
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!