螺纹修复牙套
图像仅作为示例。 在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。
仅面向商业客户
立即注册,访问 125,000 多种产品
使用安全,即使在脆壁面上
由于同步螺纹而具有超薄壁厚。
用于薄壁材料
有效修复仅存几圈螺纹的情况。
防介质渗漏
工件带压工作可以使其有效密封,防止水、油、其他液体及压缩气体渗漏。
自锁
拧入时自动形成不完整螺纹。该螺母即使在不结合时也可保证不被拧出。
在工件上精确定位
该螺母自带颈圈,不需要在工件上增加其他紧固件
产品须知
撕裂强度
撕裂强度可能会随应用(边缘面积等)和材料的不同而不同。因此,无法提供有关此主题的通用信息。Würth 实验室的测试结果表明,在大多数情况下 Time-Sert 螺纹修复效果等同于原有螺纹。
钢制螺母
材质:9SMn/Pb28K DIN1651/668
涂层:镀锌,钝化。
选择 RAL 颜色值
请注意: 屏幕上显示的颜色可能与实际颜色存在差异!