欢迎光临伍尔特柬埔寨 仅面向工商业客户
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业 - 1
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业 - 2
VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业 - 3

在下表中选择各货品来获得详细信息、更多图像和文档。

VDE 十字螺丝刀 适合在电压高达 1000 伏 (AC) 和 1500 伏 (DC) 的带电部件上作业

阅读货品描述

提供 5 种规格

登录后即可显示价格

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

索引

仅面向商业客户

立即注册,访问 125,000 多种产品

致电客户服务: 023 885171

登录后即可显示价格

  • 刀杆:抛光、绝缘

  • 批头:符合 DIN ISO 8764-1-PH

  • 单独通过水浴测试(带 10 kV 测试电压)

  • 标记有生产年份

  • 更为严格的冷冲击试验